86,76 €/ Unitéhors TVA
104,98 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DSA..T/K |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Dimension de filetage | M 30x2 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE-bronze |
a | 17 ° |
B | 37 mm |
C1 | 25 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34.8 mm |
d2 | 70 mm |
dk | 50.8 mm |
G | M 30x2 mm |
h | 110 mm |
I1 | 66 mm |
I2 | 145 mm |
I7 | 35 mm |