Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage extérieur à droite DSA 22 T/K

  • ERIKS:12980799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,33 €/ Unitéhors TVA

57,27 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSA..T/K
Diamètre intérieur
22 mm
Dimension de filetage
M 22x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
15 °
B
28 mm
C1
20 mm
d
22 mm
d1
25.8 mm
d2
54 mm
dk
38.1 mm
G
M 22x1.5 mm
h
84 mm
I1
48 mm
I2
111 mm
I7
27 mm