35,76 €/ Unitéhors TVA
43,27 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DSA..T/K |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Dimension de filetage | M 20x1.5 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE-bronze |
a | 14 ° |
B | 25 mm |
C1 | 18 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24.3 mm |
d2 | 50 mm |
dk | 34.93 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h | 78 mm |
I1 | 45 mm |
I2 | 103 mm |
I7 | 25 mm |