28,76 €/ Unitéhors TVA
34,80 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DSA..T/K |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Dimension de filetage | M 18x1.5 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE-bronze |
a | 15 ° |
B | 23 mm |
C1 | 16.5 mm |
d | 18 mm |
d1 | 21.8 mm |
d2 | 44 mm |
dk | 31.75 mm |
G | M 18x1.5 mm |
h | 72 mm |
I1 | 41 mm |
I2 | 94 mm |
I7 | 22 mm |