21,55 €/ Unitéhors TVA
26,08 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DSA..T/K |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE-bronze |
a | 15 ° |
B | 21 mm |
C1 | 15 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19.3 mm |
d2 | 42 mm |
dk | 28.58 mm |
G | M 16 mm |
h | 66 mm |
I1 | 37 mm |
I2 | 87 mm |
I7 | 21 mm |