Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage extérieur à droite DSA 12 T/K

  • ERIKS:12980788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,11 €/ Unitéhors TVA

18,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSA..T/K
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
32 mm
dk
22.23 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
32 mm
I2
70 mm
I7
16 mm