10,95 €/ Unitéhors TVA
13,25 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DSA..T/K |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Dimension de filetage | M 8 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE-bronze |
a | 14 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10.3 mm |
d2 | 24 mm |
dk | 15.88 mm |
G | M 8 mm |
h | 42 mm |
I1 | 25 mm |
I2 | 54 mm |
I7 | 13 mm |