Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage extérieur à droite DSA 06 T/K

  • ERIKS:12980782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,42 €/ Unitéhors TVA

11,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSA..T/K
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
13 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
8.9 mm
d2
20 mm
dk
12.7 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
21 mm
I2
46 mm
I7
11 mm