Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage extérieur à droite DGAR 06 UK

  • ERIKS:12980300
Image 1
Ajouter à la liste

10,47 €/ Unitéhors TVA

12,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGAR..UK
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
13 °
B
6 mm
C1
4.4 mm
d
6 mm
d1
8 mm
d2
21 mm
dk
10 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
18 mm
I2
46.5 mm
I7
12 mm