Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage extérieur à droite Avec joint d'étenchéité DGAR 35 UK-2RS

  • ERIKS:12980312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

91,69 €/ Unitéhors TVA

110,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGAR..UK-2RS
Diamètre intérieur
35 mm
Dimension de filetage
M 36x3
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
6 °
B
25 mm
C1
21 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
h
140 mm
I1
82 mm
I2
181 mm
I7
42 mm