Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier inoxydable/PTFE Filetage intérieur à gauche BEF 25-60-502

  • ERIKS:12980080
Image 1
Ajouter à la liste

266,92 €/ Unitéhors TVA

322,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEF L NIRO
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier inoxydable/PTFE
a
15 °
B
31 mm
C1
22 mm
d
25 mm
d1
29.5 mm
d2
60 mm
d3
33.5 mm
d4
42 mm
dk
42.85 mm
G
M 24x2 mm
h1
94 mm
I3
42 mm
I4
124 mm
I5
12 mm
I7
30 mm
W
36 mm