47,24 €/ Unitéhors TVA
57,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BEF L NIRO |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Dimension de filetage | M 6 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
a | 13 ° |
B | 9 mm |
C1 | 6.75 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8.9 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 10 mm |
d4 | 13 mm |
dk | 11.11 mm |
G | M 6 mm |
h1 | 30 mm |
I3 | 12 mm |
I4 | 40 mm |
I5 | 5 mm |
I7 | 10 mm |
W | 11 mm |