47,24 €/ Unitéhors TVA
57,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BEF NIRO |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Dimension de filetage | M 5 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
a | 13 ° |
B | 8 mm |
C1 | 6 mm |
d | 5 mm |
d1 | 7.7 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 9 mm |
d4 | 11 mm |
dk | 11.11 mm |
G | M 5 mm |
h1 | 27 mm |
I3 | 10 mm |
I4 | 36 mm |
I5 | 4 mm |
I7 | 10 mm |
W | 9 mm |