361,17 €/ Unitéhors TVA
437,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BEM L NIRO |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Dimension de filetage | M 30x2 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
a | 17 ° |
B | 37 mm |
C1 | 25 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34.8 mm |
d2 | 70 mm |
dk | 50.8 mm |
G | M 30x2 mm |
h | 110 mm |
I1 | 66 mm |
I2 | 145 mm |
I7 | 35 mm |