Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier inoxydable/PTFE Filetage extérieur à gauche BEM 18-60-502

  • ERIKS:12980164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,96 €/ Unitéhors TVA

186,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEM L NIRO
Diamètre intérieur
18 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier inoxydable/PTFE
a
15 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.8 mm
d2
46 mm
dk
31.75 mm
G
M 18x1.5 mm
h
72 mm
I1
44 mm
I2
95 mm
I7
25 mm