Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier inoxydable/PTFE Filetage extérieur à gauche BEM 10-60-502

  • ERIKS:12216627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,71 €/ Unitéhors TVA

68,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEM L NIRO
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier inoxydable/PTFE
a
13.5 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12.9 mm
d2
28 mm
dk
19.05 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
29 mm
I2
62 mm
I7
15 mm