47,24 €/ Unitéhors TVA
57,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BEM L NIRO |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Dimension de filetage | M 5 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
a | 13 ° |
B | 8 mm |
C1 | 6 mm |
d | 5 mm |
d1 | 7.7 mm |
d2 | 18 mm |
dk | 11.11 mm |
G | M 5 mm |
h | 33 mm |
I1 | 20 mm |
I2 | 42 mm |
I7 | 9 mm |