Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier inoxydable/PTFE Filetage extérieur à droite BEM 20-60-501

  • ERIKS:12216645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

157,08 €/ Unitéhors TVA

190,07 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEM NIRO
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier inoxydable/PTFE
a
14.5 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.3 mm
d2
50 mm
dk
34.92 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
47 mm
I2
103 mm
I7
28 mm