51,86 €/ Unitéhors TVA
62,75 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BEM NIRO |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Dimension de filetage | M 8 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
a | 14.5 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10.3 mm |
d2 | 24 mm |
dk | 15.87 mm |
G | M 8 mm |
h | 42 mm |
I1 | 25 mm |
I2 | 54 mm |
I7 | 15 mm |