Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier inoxydable/PTFE Filetage extérieur à droite BEM 06-60-501

  • ERIKS:12216621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,24 €/ Unitéhors TVA

57,16 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEM NIRO
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier inoxydable/PTFE
a
13 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
8.9 mm
d2
20 mm
dk
12.7 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
22 mm
I2
46 mm
I7
12 mm