529,59 €/ Unitéhors TVA
640,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BRTF L |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Dimension de filetage | M 30x2 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à rotule sur rouleaux |
a | 7.5 ° |
B | 37 mm |
C1 | 25 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34.5 mm |
d2 | 70 mm |
G | M 30x2 mm |
h1 | 110 mm |
I1 | 40 mm |
I2 | 50 mm |
I3 | 51 mm |
I4 | 145 mm |
I5 | 15 mm |
I7 | 35 mm |
W | 41 mm |