188,50 €/ Unitéhors TVA
228,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BRTF L |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Dimension de filetage | M10 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à rotule sur rouleaux |
a | 8 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10.5 mm |
d | 10 mm |
d1 | 12 mm |
d2 | 28 mm |
G | M10 mm |
h1 | 43 mm |
I1 | 15 mm |
I2 | 19 mm |
I3 | 20 mm |
I4 | 57 mm |
I5 | 6.5 mm |
I7 | 15 mm |
W | 17 mm |