Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à rotule sur rouleaux Filetage intérieur à droite BRTF 20-30-501

  • ERIKS:13145448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

346,50 €/ Unitéhors TVA

419,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BRTF VR
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à rotule sur rouleaux
a
7 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.5 mm
d2
50 mm
d3
27.5 mm
d4
34 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I3
33 mm
I4
102 mm
I5
10 mm
I7
26 mm
W
30 mm