Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à rotule sur rouleaux Filetage intérieur à droite BRTF 16-01-501

  • ERIKS:12981191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

260,31 €/ Unitéhors TVA

314,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BRTF
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à rotule sur rouleaux
a
7 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19 mm
d2
42 mm
G
M 16x1.5 mm
h1
64 mm
I1
22 mm
I2
27 mm
I3
28 mm
I4
85 mm
I5
8 mm
I7
22 mm
W
22 mm