Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à rotule sur rouleaux Filetage intérieur à droite BRTF 12-01-501

  • ERIKS:12981189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BRTF
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12x1.25
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à rotule sur rouleaux
a
7.5 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
14.5 mm
d2
32 mm
G
M 12x1.25 mm
h1
50 mm
I1
17.5 mm
I2
22 mm
I3
22 mm
I4
66 mm
I5
6.5 mm
I7
16 mm
W
19 mm