Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à rotule sur rouleaux Filetage extérieur à gauche BRTM 30-00-502

  • ERIKS:12980251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

529,59 €/ Unitéhors TVA

640,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BRTM L
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à rotule sur rouleaux
a
7.5 °
B
37 mm
C1
25 mm
d
30 mm
d1
34.5 mm
d2
70 mm
G
M 30x2 mm
h
110 mm
I1
66 mm
I2
145 mm
I7
35 mm