Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à rotule sur rouleaux Filetage extérieur à gauche BRTM 20-00-502

  • ERIKS:12437039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

326,83 €/ Unitéhors TVA

395,46 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BRTM L
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à rotule sur rouleaux
a
7 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.5 mm
d2
50 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
47 mm
I2
103 mm
I7
28 mm