260,31 €/ Unitéhors TVA
314,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BRTM L |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à rotule sur rouleaux |
a | 7 ° |
B | 21 mm |
C1 | 15 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19 mm |
d2 | 42 mm |
G | M 16 mm |
h | 66 mm |
I1 | 40 mm |
I2 | 87 mm |
I7 | 22 mm |