Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à rotule sur rouleaux Filetage extérieur à gauche BRTM 10-00-502

  • ERIKS:12980246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BRTM L
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à rotule sur rouleaux
a
8 °
B
14 mm
C1
11 mm
d
10 mm
d1
12 mm
d2
28 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
29 mm
I2
62 mm
I7
15 mm