161,57 €/ Unitéhors TVA
195,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | PF |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à billes |
a | 7 ° |
B | 16.5 mm |
C1 | 12 mm |
d | 15 mm |
d1 | 17.5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 19 mm |
G | M 12 mm |
h1 | 51 mm |
I3 | 24 mm |
I4 | 71 mm |
I7 | 20 mm |
W | 17 mm |