Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage intérieur à gauche PF 10-00-502

  • ERIKS:12216738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

116,82 €/ Unitéhors TVA

141,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
PF
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
7 °
B
13 mm
C1
9 mm
d
10 mm
d1
13 mm
d2
30 mm
d3
15 mm
G
M 8 mm
h1
38 mm
I3
17 mm
I4
53 mm
I7
14.5 mm
W
13 mm