529,59 €/ Unitéhors TVA
640,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BRF L NIRO |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Dimension de filetage | M 20x1.5 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à billes |
a | 7 ° |
B | 25 mm |
C1 | 18 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24.5 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 27.5 mm |
d4 | 34 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h1 | 77 mm |
I3 | 33 mm |
I4 | 102 mm |
I5 | 10 mm |
I7 | 26 mm |
W | 30 mm |