Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage intérieur à gauche BRF 18-00-502

  • ERIKS:12216671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

175,96 €/ Unitéhors TVA

212,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BRF L
Diamètre intérieur
18 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
8.5 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.5 mm
d2
46 mm
d3
25 mm
d4
31 mm
G
M 18x1.5 mm
h1
71 mm
I3
32 mm
I4
94 mm
I5
10 mm
I7
24 mm
W
27 mm