147,18 €/ Unitéhors TVA
178,09 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BRF L |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à billes |
a | 8 ° |
B | 21 mm |
C1 | 15 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19 mm |
d2 | 42 mm |
d3 | 22 mm |
d4 | 27 mm |
G | M 16 mm |
h1 | 64 mm |
I3 | 28 mm |
I4 | 85 mm |
I5 | 8 mm |
I7 | 22 mm |
W | 22 mm |