Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage intérieur à gauche BRF 06-60-502

  • ERIKS:12216658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

233,38 €/ Unitéhors TVA

282,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BRF L NIRO
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
8 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
9 mm
d2
20 mm
d3
10 mm
d4
13 mm
G
M 6 mm
h1
30 mm
I3
12 mm
I4
40 mm
I5
5 mm
I7
10 mm
W
11 mm