Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage intérieur à droite PF 20-00-501

  • ERIKS:12216741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

224,27 €/ Unitéhors TVA

271,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
PF
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
6.5 °
B
20.5 mm
C1
15 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
48 mm
d3
22 mm
G
M 16 mm
h1
65 mm
I3
32 mm
I4
89 mm
I7
22 mm
W
19 mm