Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage intérieur à droite PF 15-00-501

  • ERIKS:12216739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

161,57 €/ Unitéhors TVA

195,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
PF
Diamètre intérieur
15 mm
Dimension de filetage
M 12
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
7 °
B
16.5 mm
C1
12 mm
d
15 mm
d1
17.5 mm
d2
40 mm
d3
19 mm
G
M 12 mm
h1
51 mm
I3
24 mm
I4
71 mm
I7
20 mm
W
17 mm