116,82 €/ Unitéhors TVA
141,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | PF |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Dimension de filetage | M 8 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à billes |
a | 7 ° |
B | 13 mm |
C1 | 9 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 15 mm |
G | M 8 mm |
h1 | 38 mm |
I3 | 17 mm |
I4 | 53 mm |
I7 | 14.5 mm |
W | 13 mm |