Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage intérieur à droite BRF 14-00-501

  • ERIKS:12216665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

129,89 €/ Unitéhors TVA

157,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BRF
Diamètre intérieur
14 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
6 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
17 mm
d2
36 mm
d3
20 mm
d4
25 mm
G
M 14 mm
h1
57 mm
I3
25 mm
I4
75 mm
I5
8 mm
I7
20 mm
W
22 mm