287,10 €/ Unitéhors TVA
347,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BRF NIRO |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Dimension de filetage | M10 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à billes |
a | 8 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10.5 mm |
d | 10 mm |
d1 | 12 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 15 mm |
d4 | 19 mm |
G | M10 mm |
h1 | 43 mm |
I3 | 20 mm |
I4 | 57 mm |
I5 | 6.5 mm |
I7 | 15 mm |
W | 17 mm |