161,57 €/ Unitéhors TVA
195,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | PM L |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Dimension de filetage | M 16x1.5 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à billes |
a | 7.5 ° |
B | 20 mm |
C1 | 14 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 21 mm |
G | M 16x1.5 mm |
h | 90 mm |
I1 | 53.5 mm |
I3 | 110 mm |
I4 | 31 mm |