157,87 €/ Unitéhors TVA
191,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | PM L |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Dimension de filetage | M 14x1.5 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à billes |
a | 9.5 ° |
B | 20 mm |
C1 | 14 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13.5 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 19 mm |
G | M 14x1.5 mm |
h | 58.5 mm |
I1 | 26 mm |
I3 | 76.5 mm |
I4 | 28 mm |