Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage extérieur à gauche PM 08-01-502

  • ERIKS:12981248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

147,18 €/ Unitéhors TVA

178,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
PM L
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 12x1.5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
8.5 °
B
15 mm
C1
10 mm
d
8 mm
d1
11 mm
d2
30 mm
d3
17 mm
G
M 12x1.5 mm
h
48.5 mm
I1
23 mm
I3
63.5 mm
I4
20 mm