121,97 €/ Unitéhors TVA
147,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | PM L |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Dimension de filetage | M 10x1 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à billes |
a | 10.5 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8.5 mm |
d2 | 24 mm |
d3 | 14 mm |
G | M 10x1 mm |
h | 40.5 mm |
I1 | 19 mm |
I3 | 52.5 mm |
I4 | 17 mm |