188,50 €/ Unitéhors TVA
228,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BRM L |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Dimension de filetage | M 20x1.5 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à billes |
a | 7 ° |
B | 25 mm |
C1 | 18 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24.5 mm |
d2 | 50 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h | 78 mm |
I1 | 47 mm |
I2 | 103 mm |
I7 | 28 mm |