Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage extérieur à gauche BRM 18-00-502

  • ERIKS:12216694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

175,96 €/ Unitéhors TVA

212,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BRM L
Diamètre intérieur
18 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
8.5 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.5 mm
d2
46 mm
G
M 18x1.5 mm
h
72 mm
I1
44 mm
I2
95 mm
I7
25 mm