Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage extérieur à gauche BRM 08-60-502

  • ERIKS:12216683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

262,15 €/ Unitéhors TVA

317,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BRM L NIRO
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
8.5 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.5 mm
d2
24 mm
G
M 8 mm
h
42 mm
I1
25 mm
I2
25 mm
I3
54 mm
I7
15 mm