Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage extérieur à droite PM 20-01-501

  • ERIKS:12981257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

287,10 €/ Unitéhors TVA

347,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
PM
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 24x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
5.5 °
B
24 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
56 mm
d3
30 mm
G
M 24x1.5 mm
h
89.5 mm
I1
41 mm
I3
117.5 mm
I4
41 mm