215,29 €/ Unitéhors TVA
260,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | PM |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Dimension de filetage | M 20x1.5 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à billes |
a | 7 ° |
B | 22 mm |
C1 | 16 mm |
d | 17 mm |
d1 | 21 mm |
d2 | 48 mm |
d3 | 26 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h | 78.5 mm |
I1 | 36 mm |
I3 | 102.5 mm |
I4 | 36 mm |