Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage extérieur à droite PM 17-00-501

  • ERIKS:12981130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

215,29 €/ Unitéhors TVA

260,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
PM
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
7 °
B
22 mm
C1
16 mm
d
17 mm
d1
21 mm
d2
48 mm
d3
26 mm
G
M 20x1.5 mm
h
105 mm
I1
62.5 mm
I3
129 mm
I4
36 mm